Termobunda UNIQUE Erding, Unisex, Černá, Velikost 4XL

Artiklové číslo: 15715-249-09 4XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 15715-249-09 4XL
EAN / GTIN 5711074358311
Číslo výrobce 15715-249-09 4XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Jedinečná izolace CLIMASCOT® účinně hřeje, je lehká, měkká a dá se stlačit na minimální objem.
  • Ergonomicky střižené rukávy, které jsou tvarovány podle přirozených pohybů paží
  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • Elastický materiál na bocích nabízí zvýšenou volnost pohybu
  • lepší viditelnost do prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Plná barva
  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • S CLIMASCOT® Lehká izolace
  • Zapínání na zip a vnitřní ochranný proužek proti povětrnostním vlivům
  • Stojáček
  • Vnitřní kapsa na zip
  • Náprsní kapsa se zipem
  • D-kroužek
  • Kapsa na pero
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Strečová tkanina po stranách
  • Elastický pásek na zápěstí a spodním okraji
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 300 g /m²
  • Prošívaná tkanina po metru.
  • Obvod hrudníku: 132 cm / 52 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 60°C.
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku