Fleecová bunda UNIQUE Marburg, Unisex, Černomodrá, Velikost M

Artiklové číslo: 15703-259-010 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 15703-259-010 M
EAN / GTIN 5711074345755
Číslo výrobce 15703-259-010 M
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Levá oblast hrudníku a horní část zad jsou vhodné pro tisk loga
  • Ergonomicky střižené rukávy, které jsou tvarovány podle přirozených pohybů paží
  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • Síťovaná podšívka
  • zlepšuje viditelnost pro životní prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Plná barva
  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • Podšívka ze síťoviny
  • Zapínání na zip a vnitřní ochranný proužek proti povětrnostním vlivům
  • Vnitřní kapsa na zip
  • Záda jsou prodloužená
  • Náprsní kapsy se zipem
  • Kapsa na pero
  • Přední kapsy
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Elastický pásek na zápěstí
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 345 g /m²
  • Fleecová tkanina.
  • Obvod hrudníku: 100 cm / 39,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 60°C.
  • Netolerujte
  • normální čištění