Axiální vrtací a frézovací hlava, mimo střed, EWS - Varia V5, 50.60V5NLIK

Artiklové číslo: 157012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 157012
EAN / GTIN 4069739184616
Číslo výrobce 50.60V5NLIK
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, BMT60 DMG Mori, axiální držák s odsazením, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 50.60V5NLIK
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 89
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 118 mm
  • Funkční délka (WF): 118 mm
  • Velikost stopky: BMT60 DMG Mori
  • Velikost rozhraní: EWS Varia V5
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku