Nýtovací matice SoftGrip ocelová plochá s kulatou hlavou M6 x 9 x 20 K18, 100 kusů

Artiklové číslo: 1568879
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1568879
EAN / GTIN 4007081081979
Číslo výrobce 1568879
L-číslo L70291 102104
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Nůžkový nástroj na nýtování SN 2

Pracovní rozsah
  • Osazuje slepé nýty o průměru 3,0 až 6,4 mm ze všech materiálů, slepé nýty G-Bulb do průměru 4,8 mm.
Technické údaje
  • Hmotnost: 1,93 kg
  • Uzavřená délka: 310 mm
  • Otevřená délka: 810 mm
  • Mrtvice zařízení: 10,5 mm
Vybavení
  • Nástavce pro Ø 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm a 6,4 mm
  • Návod k údržbě s seznamem náhradních dílů
Výhody
  • Tělo kleští a rukojeť z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku
  • Nůžkový systém z vysoce pevné oceli, pozinkovaný
  • Ergonomická rukojeť – dvojitě ložiskovaná
  • Úzké tělo pro těžko přístupná místa nýtování
  • Uzavřené pouzdro kleští zabraňuje znečištění
  • Výhodné uspořádání páky s 4kloubovým kluzným ložiskem – snížená síla potřebná k ovládání

Charakteristika:

  • Průměr hřídele: 9 mm
  • Závitová vložka: 6