Vodicí čep, Velikost / ⌀ čepu: 1/9,5mm

Artiklové číslo: 156750 1/9,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost / ⌀ čepu (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ čepu 9,5 mm
Celková délka 79 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Vodicí čep

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156750 1/9,5
EAN / GTIN 4033591016491
Číslo výrobce 15 614 095
Výrobce/odpovědná osoba GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Popis

Provedení:

Pevný vodicí čep: Nitridovaný v plynném prostředí, jemně soustružený.
Otočný čep: Povrchově kalený, broušený.
Vel. 01/2,4 až 1/8,4 − Pevný vodicí čep.
Vel. 1/8,5 až 1/18 – Otočný čep a otvor pro chladicí médium.
Vel. 2/11,5 až 2/13 – Pevný vodicí čep.
Vel. 2/14 až 2/32 – Otočný čep a otvor pro chladicí médium.

Použití:

Při použití otočných vodicích čepů (s otvorem pro chladicí médium) vel. 1 a vel. 2 v držáku č. 156720 vel. 1/20 je chladivo přivedeno přímo na břit pro optimální odplavení třísky.