3/2-cestný ventil „FUTURA“, pneumaticky ovládaný, BG 4, G 1

Artiklové číslo: 156619
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156619
EAN / GTIN 4047322628105
Číslo výrobce 156619
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3/2-cestný ventil „FUTURA“ pneumaticky ovládaný, BG 4, G 1, odpadní vzduch G 1/2, vstupní tlak max. 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C. Tlakové vzduchové systémy nebo části systémů lze zapínat nebo vypínat pomocí pneumatického signálu. 3/2-cestné provedení včetně tlumiče hluku. Při vypnutí se zařízení současně odvzdušní.

Charakteristika:

  • A: 85,0 mm
  • Š: 145,0 mm
  • C: 78,0 mm
  • BG: 4
  • Řada: FUTURA
  • odpadní vzduch: G 1/2
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 1
  • Průtok: 12500 l/min
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku