Filtr „FUTURA“ s kovovou nádobou, průhledítkem, 5 µm, BG 1, G 1/4, VA

Artiklové číslo: 156556
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 156556
EAN / GTIN 4047322627481
Číslo výrobce 156556
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr „FUTURA“ s kovovou nádobou a průhledítkem, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE 1, 5 – 16 bar, teplota: -10 °C až 50 °C, odvod kondenzátu: VA. Filtry v moderním designu s vynikajícími průtokovými hodnotami.

Charakteristika:

  • A: 52,0 mm
  • Š: 181,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 1/4
  • Nádoba: Kovová nádoba s průhledítkem
  • Průtok: 2200 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • filtrační vložka: Cellpor (PE)
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: plně automatický
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Vstupní tlak min.: 1,5 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C