Tlumič hluku, tlumicí prvek slinutý, pouzdro ES, nastavitelný, G1

Artiklové číslo: 156529
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 156529
EAN / GTIN 4047322627276
Číslo výrobce 156529
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlumič hluku, tlumicí prvek slinutý, pouzdro ES, nastavitelný, G 1, provozní tlak 0 - 20 bar, provozní teplota -10 °C až 600 °C.

Charakteristika:

  • A: 15,5 mm
  • Š: 51,5 mm
  • OK: 34 mm
  • Závit: G 1
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4401
  • Provozní tlak max: 20 bar
  • Provozní teplota max.: 600 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku