Rychlospojka NW 2, 7, ES 1.4305, hadicová přípojka 5x3

Artiklové číslo: 156211
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 156211
EAN / GTIN 4047322625159
Číslo výrobce 156211
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 2, 7, ES 1.4305, přípojka hadice 5x3, provozní tlak 0-35 bar, teplota média/okolí -20 °C až 200 °C. Jednostranně uzavíratelná rychlospojka s jednou rukou s extrémně malými rozměry a velkým průchodem při malém poklesu tlaku. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, potravinářská technika, offshore.

Charakteristika:

  • NW: 2,7
  • OK: 9 mm
  • Pružina: Nerezová ocel 1,4310
  • Pouzdro: Nerezová ocel 1,4305
  • Koule: Nerezová ocel 1,4034
  • Délka: 33,0 mm
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4305
  • Přípojka: Připojení hadice 5x3
  • Průtok: 120 l/min (vzduch)
  • pojistný kroužek: Nerezová ocel 1,4310
  • těleso ventilu: Nerezová ocel 1,4305
  • Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
  • těsnicí materiál: FPM
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 200 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 200 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C