Kompaktní válec, dvojčinný, AG, K-Ø50, zdvih 50, G1/8, ISO21287

Artiklové číslo: 155685
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 155685
EAN / GTIN 4047322620635
Číslo výrobce 155685
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kompaktní válec, ISO 21287, dvojčinný, AG, magnet, Ø pístu 50, zdvih 50, G 1/8, max. pracovní tlak 10 bar, teplota: -20 °C až 70 °C. Řada podle normy ISO 21287 ve zvláště krátké, prostorově úsporné provedení. V nabízeném standardním provedení s magnetickým pístem. Pístnice volitelně s vnitřním nebo vnějším závitem. Vhodné pro filtrovaný a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.

Charakteristika:

  • Zdvih: 50 mm
  • Standardní: podle ISO 21287
  • Trubka: Hliníková profilová trubka s T-drážkami, eloxovaná
  • Řada: Řada ACE
  • Píst: Hliník
  • magnet: s magnetem
  • Funkce: dvojčinný
  • Ø pístu: 50 mm
  • Přípojka: G 1/8
  • pístnice: Ocel S45C, tvrzená chromovaná
  • těsnicí materiál: NBR
  • Pístnice AG: M12x1,25
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Závit pístnice: Vnější závit na pístnici
  • Teplotní rozsah max.: 70 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku