VDE stranové štípací kleště 160 mm

Artiklové číslo: 1552163
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1552163
EAN / GTIN 4010886816097
Číslo výrobce 1552163
L-číslo L60160 2462
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Se štíhlou hlavou, ideální pro stísněné prostory
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu 63 - 65 HRC
Pro středně tvrdý drát 1,6 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Nožka s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, izolace pouzdra.

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: s
  • Celková šířka [mm]: 56 mm
  • Celková výška [mm]: 29 mm
  • Celková délka [mm]: 165 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2-komponentní rukojeti s izolací VDE do 1000 V
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 22,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 19 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 10,0 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 19 mm
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano