Dámské pracovní kalhoty C34

Artiklové číslo: 154513708800C34
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví dámské
Barva marineblau
Konfekční velikost DE 34
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 154513708800C34
EAN / GTIN 7330509232354
Číslo výrobce 154513708800C34
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 370g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohu s vlnovcem, klopou a kapsou na pero, přídavná kapsa, kapsa na telefon a kapsa na průkaz
Přední kapsy s vlnovcem
Kapsy na hřebíky - s kapsami na dláta a držáky na nářadí, lze zastrčit do předních měchových kapes
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Poutka, jedno s D-kroužkem
Kovový poklopec na zip
Kovové knoflíky

Funkčnost
Dámský střih

Vyztužení
Kolena a zadní kapsy z materiálu CORDURA®

Popis:

  • Klasické pracovní kalhoty šité na míru ženám s funkčními a odolnými vlastnostmi
  • Kolena kalhot a zadní kapsy jsou zesíleny materiálem CORDURA® pro zvýšení odolnosti
  • Kapsy jsou navrženy tak, aby pojaly několik různých nástrojů a příslušenství se zvýšenou volností pohybu a pohodlím

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku