Radiální vrtací a frézovací hlava, kleštinové sklíčidlo 160 426E (ER16 Ø1-10) Následný článek: (MNR) 160750, 60.2516TDRI13X75

Artiklové číslo: 153949
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
Katalogové číslo 153949
EAN / GTIN 4069739172613
Číslo výrobce 60.2516TDRI13X75
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI25, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.2516TDRI13X75
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 64
  • Max. Krouticí moment (TQX): 15 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:3
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 93 mm
  • Funkční délka (WF): 75 mm
  • Velikost stopky: VDI25
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER16
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché