Nýtovací nýt z nerezové oceli A2 s plochou kulatou hlavou 3,2 x 6, 500 kusů

Artiklové číslo: 1538485
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 1538485
EAN / GTIN 4007081063210
Číslo výrobce 1538485
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Klempířské nýty - Klempířské nýty jsou ideálním řešením pro pokrývačské práce. Snadno se pájí a je k dispozici z různých materiálů.

Výhody:
  • Snadné pájení
  • Všechna příslušná provedení pro instalatéry / montéry jsou k dispozici ve velikosti 3,2 mm.
  • Zboží skladem u regionálních specializovaných prodejců
  • Nýty z nerezové oceli svařitelné metodou TIG
  • Vhodné zejména pro velmi tenké materiály
  • Lze zpracovávat jakýmkoli nýtovacím nástrojem
  • Malá balicí jednotka

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 3,3 mm
  • max. Rozsah upínání: 2,5 mm
  • min. Rozsah upínání: 0,5 mm
  • Materiál rukávu: Nerezová ocel A2
  • Materiál pera: Nerezová ocel A2
  • šíření možné: Ne
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 0,5 mm
  • max. Upínací délka: 2,5 mm
  • Průměr hlavy: 6,35 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku