Džíny FRONTLINE Manhattan, Pánské, Praný tmavě modrý denim, Velikost W34L30

Artiklové číslo: 15379-869-66 W34L30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 15379-869-66 W34L30
EAN / GTIN 5711074387748
Číslo výrobce 15379-869-66 W34L30
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Moderní, přiléhavý střih
  • Dvojité prošité švy na nohách
  • Nízký pas s tvarově tvarovaným pasem zajišťuje, že kalhoty udržuje krok se všemi pohyby těla
  • Zip fly pravá zadní kapsa s
  • extra pouzdro

Charakteristika:

  • Dvojité prošité švy na nohách a rozkrok
  • Nízký pas a tvarově přiléhavý pas
  • Poutka na opasek
  • Zip fly
  • Přední kapsy
  • Zadní kapsy
  • Pravá zadní kapsa s extra pouzdro
  • Složení tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 410 g /m²
  • Džínová tkanina.
  • Délka kroku: 76 cm / 30 palců
  • Obvod pasu: Délka vnitřního švu: 76 cm / 30 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 60°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění