Rovná zásuvná spojka „universal short“ 1/2, hadice 6, kuželové těsnění

Artiklové číslo: 153289
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 153289
EAN / GTIN 4047322607995
Číslo výrobce 153289
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná zásuvná šroubení „universal short“, 1/2, Schl-A-Ø 6, kuželové těsnění, pracovní tlak -0, 99 až 20 bar, mosaz poniklovaná. Rychlospojky řady „universal short“ jsou věrné svému názvu a slouží k rychlému a snadnému spojování a montáži hadic. Vysokou míru flexibility nabízí kuželové těsnění závitu, které je kompatibilní jak s kuželovými, tak s válcovými závity. Lze použít celou řadu typů závitů (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) podle norem ISO 7.1 a ISO 228. Kratší montážní doby jsou výsledkem zkrácené délky závitu. Menší rozteč otvorů, která vznikla zmenšením šířky klíče, umožňuje montáž v omezeném prostoru. Tím se šetří čas a místo. Úplné utěsnění je zajištěno i na nerovných, například šikmých, konkávních nebo konvexních plochách a s různými poloměry a zkosenými hranami. Zvláštní geometrie těsnění umožňuje použití ve vakuových aplikacích. Oblasti použití: Pneumatická automatizace, automobilový průmysl, textilní a balicí průmysl, okruhy stlačeného vzduchu, vakuové aplikace.

Charakteristika:

  • L1: 23,5 mm
  • OK: 21 mm
  • Řada: univerzální krátký
  • Medium: Stlačený vzduch, voda
  • Závit: 1/2 AG
  • Lösering: POM
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Upínací sklíčidlo: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vnitřní šestihranný: 4 mm
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, automobilový průmysl, textilní a balicí průmysl, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 20 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,99 bar
  • Doporučená hadice: PA, PU, PTFE
  • pro vnější průměr hadice: 6 mm
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku