Šroubovací spojka pro pneumatickou hadici z PVC 13x17, 6, G 1/2

Artiklové číslo: 152991
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 152991
EAN / GTIN 4047322607452
Číslo výrobce 152991
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šroubovací spojka pro pneumatickou hadici z PVC 13x17, 6, hliník, teplota: -10 °C až 70 °C, PN -0, 95 - 15 bar, G 1/2.

Charakteristika:

  • L: 38,0 mm
  • L1: 21,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • OK: 24 mm
  • SW 1: 24 mm
  • Medium: Vzduch
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Hliník
  • pro PVC hadici: 13x17,6
  • Pracovní tlak max.: 15 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C