Šroubovací spojka pro pneumatickou hadici z PVC 8x10, 2, G 1/4

Artiklové číslo: 152983
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 152983
EAN / GTIN 4047322607360
Číslo výrobce 152983
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šroubovací spojka pro pneumatickou hadici z PVC 8x10, 2, hliník/plast, teplota: -10 °C až 70 °C, PN -0, 95 - 15 bar, G 1/4.

Charakteristika:

  • L: 30,0 mm
  • L1: 16,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • OK: 17 mm
  • SW 1: 16 mm
  • Medium: Vzduch
  • Závit: G 1/4
  • Materiál: Hliník / plast
  • pro PVC hadici: 8x10,2
  • Pracovní tlak max.: 15 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku