Radiální vrtací a frézovací hlava, sklíčidlo 320 470E (ER32 Ø3-20), 60.50325482RI1

Artiklové číslo: 152876
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 152876
EAN / GTIN 4069739168128
Číslo výrobce 60.50325482RI1
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI50, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.50325482RI1
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 92
  • Max. Krouticí moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:2
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 119 mm
  • Funkční délka (WF): 75 mm
  • Velikost stopky: VDI50
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER32
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: DIN 5482

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku