Rovná zásuvná šroubení „modrá řada“ mini, kulatá, M7

Artiklové číslo: 152276
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 152276
EAN / GTIN 4047322600279
Číslo výrobce 152276
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná zásuvná šroubení „modrá řada“ mini, kulatá, M7 pro vnější průměr hadice 6 mm, pmax 10 bar, plast / poniklovaná mosaz. Naše řada rychloupínacích spojek z plastu nebo ponikrojené mosazi v prostorově úsporné miniaturní provedení.

Charakteristika:

  • L1: 20,2 mm
  • Řada: Modrá série mini
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: M7 AG
  • Lösering: Plast
  • Materiál: Plast nebo poniklovaná mosaz
  • norma pro závity: DIN 13-1
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, automobilový průmysl, obalový průmysl, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Doporučená hadice: PU, PA (nylon)
  • pro vnější průměr hadice: 6 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: 0 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku