Hadicová spona, vložka, ES (W4), 7, 5-8, 5 mm, balení po 10 kusech

Artiklové číslo: 152227
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 152227
EAN / GTIN 4047322599764
Číslo výrobce 152227
L-číslo L00970 2344
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

1-uší hadicová spona s vložkou, nerezová ocel 1.4301 (W4), rozpínací rozsah 7, 5 - 8, 5 mm, šířka pásky 7, 8 mm, balení po 10 kusech.

Charakteristika:

  • Materiál: Nerezová ocel 1.4301 (W4)
  • Šířka pásu: 7,8 mm
  • Rozsah upnutí max.: 8,5 mm
  • Rozsah upnutí min.: 7,5 mm