Sáčky na nehty s ochranou proti plameni

Artiklové číslo: 151615169900onesize
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
Barva schwarz
Druh produktu pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 151615169900onesize
EAN / GTIN 7330509539750
Číslo výrobce 151615169900onesize
L-číslo L00980 5198
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
85 % bavlna, 14 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²

Kapsy
Kapsy na hřebíky - třídílné a extra široké

Vhodné pro
Blåkläders kalhoty bez kapes na hřebíky, opasek 4039

Funkčnost
Odolné proti mastnotě, špíně a vodě, K připevnění na opasek

Popis:

  • Kapsa s nehořlavým hřebíkem vhodná pro nehořlavé kalhoty art. 1561

Rozsah dodávky:


Prodává se v párech

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku