Mikrometrická hlava, robustní, 8 mm vřeteno, 0-1", upínací matice, aretační zařízení, bez ráčny

Artiklové číslo: 151-242-10
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 151-242-10
EAN / GTIN 4946368862750
Číslo výrobce 151-242-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato mikrometrická hlava ve středním standardním provedení vám nabízí následující výhody: Průměr vřetena 8 mm Velmi robustní provedení s ráčnou nebo bez ní.

Charakteristika:

Rozsah: 4 - 6.5″
Rozsah: 0 - 1500 mm
Přesnost: ±0,004″
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku