Mikrometrická hlava, robustní, 8 mm vřeteno, 0-1", upínací matice, bez ráčny

Artiklové číslo: 151-241-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 151-241-10
EAN / GTIN 4946368862743
Číslo výrobce 151-241-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato mikrometrická hlava ve středním standardním provedení vám nabízí následující výhody: Průměr vřetena 8 mm Velmi robustní provedení s ráčnou nebo bez ní.

Charakteristika:

Rozsah: 4 - 6.5″
Přesnost: ±0,004″
Rozsah: 0 - 1500 mm
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku