Nástrojová vesta HARDWEAR Baza, Unisex, Černá, Velikost S

Artiklové číslo: 15089-154-09 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 15089-154-09 S
EAN / GTIN 5711074369904
Číslo výrobce 15089-154-09 S
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Velké vložky z robustní síťoviny dělají vestu lehkou a vzdušnou
  • Náprsní kapsa má vnitřní výztuhy z materiálu Kevlar®, které jsou obzvláště odolné proti propíchnutí ostrých a ostrých předmětů
  • Závěsné tašky vyrobené z odolné CORDURA® s výztuhami Kevlar® - zvláště odolné vůči ostrým a ostrým předmětům
  • Nastavení tlačítek pro úpravu stran, pokud se oblečení mění pod
  • lepší viditelností pro životní prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Silná polstrovaná ramena snižují tlak v těžké vestě, která je dobře naplněna nástroji
  • Síťovaný materiál v různých místech produktu
  • Zapínání na dvoucestný zip
  • Náprsní kapsy s klopou s magnetickým uzávěrem
  • Náprsní kapsa pro šroubovák různých délek, nastavitelná na délku pomocí zapínání na zadní straně
  • Vyztužení odolné proti propíchnutí vyrobené z kevlaru® na dno náprsní kapsy
  • Kapsa na mobilní telefon se zipem
  • D-kroužek
  • Dvě přední a zadní závěsné kapsy z odolného materiálu CORDURA® - přední závěsné kapsy mají vyztužení proti propíchnutí z materiálu Kevlar® na dno
  • kladivo a smyčka nástrojů
  • Nastavení tlačítek po stranách
  • Reflexní efekty
  • Výrobek je velký, protože je určen k nošení přes oblečení
  • Výrobky obsahující magnety nesmí používat osoby s kardiostimulátorem/ICD o.
  • ä
  • opotřebované
  • Složení tkaniny: 65% polyester / 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g /m²
  • Struktura plátna.
  • Obvod hrudníku: 92 cm / 36 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění