Číselník, koncový kryt s očkem, provedení ANSI/AGD, 0,125", 0,0005"

Artiklové číslo: 1506A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1506A
EAN / GTIN 4946368841533
Číslo výrobce 1506A
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Kompaktní provedení, malý průměr - palec. Jedná se o kompaktní, palcový číselník s vnějším kroužkem ø 40 mm, který nabízí následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích, kde je nedostatek místa. Toleranční značka jako standardní příslušenství.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 0,125″
Přesnost: ±0,0005″
Hodnota stupnice: 0,0005″
Opakovatelnost: ±0,0001″
Palcová/metrická: palcová
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o zkoušce práce.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku