Axiální vrtací a frézovací hlava, upínací kleština 250 430E (ER25 Ø2-16), 40.50255480RLI13GLIM

Artiklové číslo: 150619
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 150619
EAN / GTIN 4069739160450
Číslo výrobce 40.50255480RLI13GLIM
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI50, axiální montáž, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.50255480RLI13GLIM
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 88
  • Max. Krouticí moment (TQX): 45 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:3
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 120 mm
  • Funkční délka (WF): 120 mm
  • Velikost stopky: VDI50
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER25
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480