TK kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 12,4mm

Artiklové číslo: 150386 12,4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: TK
  • Počet břitů Z: 5
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 12,4 mm
Povlak bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál TK
Počet břitů Z 5
Norma Výrobní norma
Typ H
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 4 mm
Celková délka L 56 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v oceli < 60 HRC 0,05 mm/ot.
Tolerance stopky h9
Barevný kroužek červená
⌀ předvrtání 4 mm
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150386 12,4
EAN / GTIN 4045197086624
Číslo výrobce 150386 12,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
8
Ocel < 55 HRC
H
8
Ocel < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Grafit, GFK, CFK
N
5
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní konstrukce, vícebřitá, speciální geometrie pro nejvyšší namáhání. Pro hladké zahlubování a začišťování. Pro obtížně obrobitelné materiály. Hlava z tvrdokovu s naletovanou stopkou.
Vhodné také pro Hardox 500.

Poznámka:

Při použití dbejte bezpodmínečně na zajištění stabilních podmínek!