{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Vaše materiálové číslo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Číslo výrobce: 
                        Katalogové číslo: 
                    
    | Vnější ⌀ | 7 mm | |
| Povlak | TiCN | |
| Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS E | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 1,8 mm | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3,5 | |
| Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
| Tolerance stopky | h9 | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| ⌀ předvrtání | 1,8 mm | |
| Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník | 
| Katalogové číslo | 150379 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197444745 | |
| Číslo výrobce | 150379 7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |