Kalhoty s opaskem pirátského vzhledu X1500 C52

Artiklové číslo: 150113109900C52
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva schwarz
Konfekční velikost DE 52
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150113109900C52
EAN / GTIN 7330509417843
Číslo výrobce 150113109900C52
L-číslo L00980 4639
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, plátno, 270 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Výrazně široká kapsa na pravítko vyztužená materiálem CORDURA® s kapsou na pero a držákem na nůž
Kapsy na ochranu kolen
Přední kapsy se šikmým úhlem
Kapsy na hřebíky - s držáky na nářadí, lze je zastrčit dovnitř kalhot
Koleenní kapsa s dvojitými kapsami na zip, kapsou na pero a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny. Stehenní kapsa na zip

Detaily
Boční poutko na kladivo
Propínací poklopec na knoflík
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím, zesílený šev v rozkroku
Dvě poutka na opasek po stranách s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široká poutka na opasek vzadu

Funkčnost
Předsazená kolena

Vyztužení
Vyztužené kapsy na hřebíky CORDURA®, zadní kapsy, kapsa na pravítko, kapsy na nohavicích, stehnech a kolenou

Popis:

  • Přizpůsobte svůj oděv počasí
  • Naše odolné pirátské kalhoty 1501 mají 3/4 délky nohavic v příjemné kvalitě praného oděvu
  • Vyztužená skládací kapsa na pravidla s kapsou na pero a dvěma úchyty na nůž, kapsa na stehně a kapsy na chrániče kolen vyztužené materiálem CORDURA® se dvěma možnostmi umístění chráničů kolen

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku