{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnější ⌀ | 31,5 mm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Počet břitů Z | 1 | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3 mm | |
| Celková délka L | 80 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 12 mm | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
| Katalogové číslo | 150050 31,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197085344 | |
| Číslo výrobce | 150050 31,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |