{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnější ⌀ | 12,4 mm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 100 stupeň | |
| Řezný materiál | TK | |
| Počet břitů Z | 5 | |
| Norma | výrobní norma | |
| Stopka | válcová stopka s h9 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 4 mm | |
| Celková délka L | 55 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 8 mm | |
| Posuv f v Inconel® | 0,05 mm/ot. | |
| Tolerance stopky | h9 | |
| Barevný kroužek | růžová | |
| Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
| Katalogové číslo | 150025 12,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197543042 | |
| Číslo výrobce | 150025 12,4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |