Vestavná mikrometrická hlavice, standardní velikost 0-1″, sférické vřeteno

Artiklové číslo: 150-811
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150-811
EAN / GTIN 4946368022161
Číslo výrobce 150-811
L-číslo L40010 14771
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní střední Vestavná mikrometrická hlavice, který nabízí následující výhody: Válcovou upínací hřídel a plochou nebo kulovou měřicí plochu. S měřicí plochou z tvrdého kovu.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: Komunikujte
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,0001”
  • Velikost / rozměr: 0,13 X 0,029 X 0,024 M
  • Rozsah měření: 0 - 1
  • Měřicí plocha: Sférický (SR4)
  • Měřicí plochy: Osazeno tvrdokovem
  • Stopka ∅: 0,375”
  • Rozdělení stupnice: 0,001”
  • Dělení stupnice: 0,001”
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

V krabici s klíčem 301336