Mikrometrická hlava, střední standardní model, 0-25 mm, bez ráčny

Artiklové číslo: 150-196-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150-196-10
EAN / GTIN 4946368862576
Číslo výrobce 150-196-10
L-číslo L40010 14408
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní mikrometrickou hlavu střední velikosti, která vám nabízí následující výhody: Válcová upínací stopka a rovná nebo kulová měřicí plocha S měřicí plochou s karbidovými hroty.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 150-196
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Vlastnosti:: bez ráčny
  • Upínací stopka: Komunikujte
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-2 µm
  • Velikost / rozměr: 0,13 X 0,035 X 0,029 M
  • Rozsah měření: 0 - 25
  • Měřicí plocha: Plochý
  • Měřicí plocha: Karbidové ostří (>90 HRA)
  • Měřicí plochy: Karbidové ostří (>90 HRA)
  • Stopka ∅: 10
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V papírové krabici