Vestavná mikrometrická hlavice, standardní velikost 0-25 mm ocel, upevňovací matice

Artiklové číslo: 150-191
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150-191
EAN / GTIN 4946368021881
Číslo výrobce 150-191
L-číslo L40010 1121
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní střední Vestavná mikrometrická hlavice, který nabízí následující výhody: Válcovou upínací hřídel a plochou nebo kulovou měřicí plochu. S měřicí plochou z tvrdého kovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Přesnost: 2 µm
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Palcová/metrická: Metrická

Vhodné produkty