TK vyvrtávač závitníku válcová stopka se 6hranem, TiAlN, Pro závitník: M3

Artiklové číslo: 149830 M3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závitník Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro závitník M3
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Délka drážky pro třísky Lc 10 mm
Celková délka L 38 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek červená
Druh produktu Vyvrtávač závitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 149830 M3
EAN / GTIN 4045197326904
Číslo výrobce 149830 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 67 HRC
H
10
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stabilní válcová stopka se 6hranem pro upnutí do vrtacího sklíčidla, samostředící ostří.

Použití:

K vyvrtávání zalomených závitníků. Nutné stabilní upnutí, otvor musí být suchý a bez řezného oleje.

Poznámka:

vc pro materiál < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Noste ochranné brýle.