Páková řezná vložka, dřík 17 mm, max. 100 mm, bloková tryska 3–20 mm

Artiklové číslo: 149649
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 149649
EAN / GTIN 4047322806848
Číslo výrobce 149649
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Pákový řezací nástavec, průměr dříku 17 mm, řezací rozsah max. 100 mm, včetně blokové trysky 3–20 mm. Výhody blokových trysek oproti prstencovým tryskám jsou: delší plamenový kužel, větší vzdálenost ústí trysky od obrobku, a tím menší riziko ucpání, vyšší řezná rychlost, nižší spotřeba plynu, snadná manipulace při výměně trysek.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku