Pracovní kalhoty APC 2 Multinorm Inherent námořnicky modrá/ High Vis žlutá D27

Artiklové číslo: 149115128933D108
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 149115128933D108
EAN / GTIN 7330509934562
Číslo výrobce 149115128933D108
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Kalhoty z měkkého, pružného a odolného materiálu s tenkou podšívkou na přední straně. V obložených oblastech jsou kalhoty schváleny pro vyšší třídu ochrany před obloukovým výbojem APC 2. Mnoho inteligentních řešení pro tašky, která splňují požadavky na certifikaci. Jedná se o oděv bez kovu s plastovými patentkami a zipem. Certifikováno podle norem EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 APC 1 (APC 2, kde je obložení), EN 13034.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku