Mikrometrická hlava, s karbidovým hrotem, 0-15 mm, upínací matice, aretační zařízení, obrácené čtení

Artiklové číslo: 149-824-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 149-824-10
EAN / GTIN 4946368587493
Číslo výrobce 149-824-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato malá mikrometrická hlava s karbidovými měřicími plochami vám nabízí následující výhody: Upínací stopka s upínací maticí a plochou nebo kulovou kontaktní plochou Vřeteno s karbidovými hroty.

Charakteristika:

Přesnost: 4 µm
Rozsah: 0 - 1500 mm
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Dodává se: V krabici

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku