Rovná šroubovací spojka, G 1/4, vnější průměr trubky 12, nerezová ocel 1.4571, FKM

Artiklové číslo: 148693
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
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
Katalogové číslo 148693
EAN / GTIN 4047322804325
Číslo výrobce 148693
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná šroubovací spojka, G 1/4, vnější průměr trubky 12 mm, PN max. 315 bar, nerezová ocel 1.4571, těsnění FKM. Provedení s válcovým závitem a těsněním z FKM. Vhodné pro stlačený vzduch, kapaliny, zemní plyn a hydrauliku. Nevhodné pro dusík, kyslík, helium, vodík nebo svařovací plyny!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku