2/2-cestný magnetický ventil, nerezová ocel, NC, přímo řízený, 230 V, G 1/4, PN 0-50 bar, PTFE

Artiklové číslo: 148601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 148601
EAN / GTIN 4047322803403
Číslo výrobce 148601
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný magnetický ventil, nerezová ocel, NC, přímo řízený, 230 V, 50 Hz, teplota média -10 °C - 160 °C, G 1/4, PN 0 - 50 bar, PTFE. Standardní řada ve provedeních
- přímo řízené
- předřazený
Zásuvka zařízení podle normy ISO 4400
Teplota média max. 160 °C