2/2-cestný magnetický ventil, nerezová ocel, NC, předřazený, 230 V, G 3/4, PN 0, 5-16 bar, NBR

Artiklové číslo: 148577
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148577
EAN / GTIN 4047322803168
Číslo výrobce 148577
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný magnetický ventil, nerezová ocel, NC, předřazený, 230 V, 50 Hz, teplota média -10 °C - 80 °C, G 3/4, PN 0,5 - 16 bar, NBR. Standardní řada ve provedeních
- přímo řízené
- předřazený
Zásuvka zařízení podle normy ISO 4400
Teplota média max. 80 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku