2/2-cestný magnetický ventil, nerezová ocel, NC, přímo řízený, 24 V DC, G 1/2, PN 0-6 bar, PTFE

Artiklové číslo: 148557
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 148557
EAN / GTIN 4047322802963
Číslo výrobce 148557
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný magnetický ventil, nerezová ocel, NC, přímo řízený, 24 V DC, teplota média -10 °C - 160 °C, G 1/2, PN 0 - 6 bar, PTFE. Standardní řada ve provedeních
- přímo řízené
- předřazený
Zásuvka zařízení podle normy ISO 4400
Teplota média max. 160 °C