2/2-cestný magnetický ventil, nerezová ocel, NC, přímo řízený, 24 V DC, G 3/8, PN 0-6 bar, PTFE

Artiklové číslo: 148555
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148555
EAN / GTIN 4047322802949
Číslo výrobce 148555
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný magnetický ventil, nerezová ocel, NC, přímo řízený, 24 V DC, teplota média -10 °C - 160 °C, G 3/8, PN 0 - 6 bar, PTFE. Standardní řada ve provedeních
- přímo řízené
- předřazený
Zásuvka zařízení podle normy ISO 4400
Teplota média max. 160 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku