Kompaktní odporový teploměr, TR36, Pt100 malý A, 3vodičový, 150 mm

Artiklové číslo: 148324
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 148324
EAN / GTIN 4047322800693
Číslo výrobce 148324
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kompaktní odporový teploměr, TR36, Pt100 malý A, 3vodičový, elektrické připojení tvar A, G1/2, -30 až 150 °C, montážní délka:150 mm. Odporové teploměry této řady se používají jako univerzální teploměry pro měření kapalných a plynných médií. Obsahuje snímačovou trubici, kterou lze připevnit k procesu. Všechny elektrické součásti jsou chráněny proti stříkající vodě a jsou odolné proti vibracím.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4571
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: TR36
  • Druh krytí: IP 65
  • Montážní délka: 150 mm
  • Přesnost: Třída A
  • Výstupní signál: Pt100, 3vodičový
  • Konec měřicího rozsahu: - °C
  • Rozsah měření začátek: - °C
  • Max. zobrazovací plocha: 150 °C
  • Minimální zobrazovací plocha.: -30 °C
  • Materiál úhlové zástrčky: PA
  • Maximální teplota okolí: 85 °C
  • Minimální teplota okolí: -40 °C