Odporový teploměr, TR10-C, 1xPt100, 4vodičový, 4-20 mA, 250 mm

Artiklové číslo: 148308
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148308
EAN / GTIN 4047322800457
Číslo výrobce 148308
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Odporový teploměr, TR10-C, 1xPt100, 4vodičový, třída A, G 1/2, -30 až 300 °C, převodník 4 - 20 mA, montážní délka: 250 mm. Odporové teploměry této řady jsou určeny k přímému zasunutí do procesu, hlavně do nádob a potrubí. Jsou vhodné pro kapalná a plynná média při mírném mechanickém namáhání a normálním chemickém zatížení. Ochranná trubka z CrNi oceli je kompletně svařena a zašroubována do připojovací hlavy. Vyměnitelná měřicí vložka může být vyjmuta, aniž by bylo nutné demontovat celý snímač ze zařízení. Tímto způsobem lze provádět kontroly, monitorování měřicích přístrojů nebo v případě servisu výměnu za provozu při běžně fungujícím zařízení. Volba standardních délek má příznivý vliv na dodací lhůty a případné skladování náhradních dílů.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Hliník
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: TR10-C
  • Druh krytí: IP 65
  • Montážní délka: 250 mm
  • Přesnost: Třída A
  • vysílač: T15, digitální, 4 - 20 mA, programovatelný
  • Vstup kabelu: Standardní kabelová průchodka M20x1,5
  • Vložka pro veletrhy Ø: 6 mm
  • Výstupní signál: Pt100, 4 - 20 mA, 4vodičový
  • připojovací skříňka: BSZ, kulatý tvar, sklopné víko
  • Konec měřicího rozsahu: 150 °C
  • Rozsah měření začátek: 0 °C
  • Max. zobrazovací plocha: 300 °C
  • Minimální zobrazovací plocha.: -30 °C
  • Materiál ochranné trubice: CrNi ocel 1.4571
  • Připojení k hrdlu: M24x1,5 mm
  • Maximální teplota okolí: 80 °C
  • Minimální teplota okolí: -40 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku