Popis:
Odporový teploměr, TR10-C, 1xPt100, 4vodičový, třída A, G 1/2, -30 až 300 °C, převodník 4 - 20 mA, montážní délka: 160 mm. Odporové teploměry této řady jsou určeny k přímému zasunutí do procesu, hlavně do nádob a potrubí. Jsou vhodné pro kapalná a plynná média při mírném mechanickém namáhání a normálním chemickém zatížení. Ochranná trubka z CrNi oceli je kompletně svařena a zašroubována do připojovací hlavy. Vyměnitelná měřicí vložka může být vyjmuta, aniž by bylo nutné demontovat celý snímač ze zařízení. Tímto způsobem lze provádět kontroly, monitorování měřicích přístrojů nebo v případě servisu výměnu za provozu při běžně fungujícím zařízení. Volba standardních délek má příznivý vliv na dodací lhůty a případné skladování náhradních dílů.
Charakteristika:
- Kryty a skříně: Hliník
- Závit: G 1/2 AG
- Typ WIKA: TR10-C
- Druh krytí: IP 65
- Montážní délka: 160 mm
- Přesnost: Třída A
- vysílač: T15, digitální, 4 - 20 mA, programovatelný
- Vstup kabelu: Standardní kabelová průchodka M20x1,5
- Vložka pro veletrhy Ø: 6 mm
- Výstupní signál: Pt100, 4 - 20 mA, 4vodičový
- připojovací skříňka: BSZ, kulatý tvar, sklopné víko
- Konec měřicího rozsahu: 150 °C
- Rozsah měření začátek: 0 °C
- Max. zobrazovací plocha: 300 °C
- Minimální zobrazovací plocha.: -30 °C
- Materiál ochranné trubice: CrNi ocel 1,4571
- Připojení k hrdlu: M24x1,5 mm
- Maximální teplota okolí: 80 °C
- Minimální teplota okolí: -40 °C