{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 1814 | |
| □ rozsahu upnutí | 2 mm - 8 mm | |
| Pro ruční závitník DIN 352 | M1 − M12 | |
| Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
| Celková délka | 175 mm | |
| Druh produktu | Vratidlo |
| Katalogové číslo | 148200 1.1/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197923943 | |
| Číslo výrobce | 148200 1.1/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |