Mikrometrická hlava, velmi malý model, 0-0,25", upínací matice, obrácená stupnice

Artiklové číslo: 148-212-10
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148-212-10
EAN / GTIN 4946368861876
Číslo výrobce 148-212-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto velmi malé mikrometrické hlavice lze snadno integrovat do strojů a nabízejí vám následující výhody: Válcový upínací dřík a plochý konec vřetena Kalená ocel na měřicí ploše.

Charakteristika:

Rozsah: 0 - 1500 mm
Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Rozsah: 0,5 mm 0,8 mm
Přesnost: ±0,004″
Odstupňování: 0.01

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku