Mikrometrická hlava, stavěcí šroub, 0-13 mm, upínací matice

Artiklové číslo: 148-151-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148-151-10
EAN / GTIN 4946368861692
Číslo výrobce 148-151-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto mikrometrické hlavy mají aretaci vřetena. Vřeteno lze zafixovat v libovolné poloze.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 148-151
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: upínací matice
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-2 µm
  • Velikost / rozměr: 0,081 x 0,032 x 0,023 M
  • Rozsah měření: 0 - 13
  • Měřicí plocha: Plochý
  • Měřicí plocha:
  • Měřicí plochy: Kalená ocel (>60 HRC)
  • Stopka ∅: 9,5
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Síla upínací matice: 6,0
  • Palcová/metrická: Metrické